絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(1)
処理量(mL)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • 三商
  • IKA(25)
  • ケニス(9)
  • アズワン(5)
  • ニッピ(nippi)(3)
  • 三井電気精機(2)
  • イカジャパン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • NIP(ニッピ)(1)
  • アイ・エス・オー(1)
  • エスエムテー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
18000(1)
  • 超音波ホモジナイザー 三商

    超音波ホモジナイザー

    三商
    479,800税込527,780
    1個
    8日以内出荷
    各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
    寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
  • BACct コロコロマッシャー 三商

    BACct コロコロマッシャー

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
    質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
  • BACct コロニービュアー 三商

    BACct コロニービュアー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
    付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • デジタル式 超音波細胞破砕機 三商

    デジタル式 超音波細胞破砕機

    三商
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
    仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W
  • ホモジナイザー ポッター型 三商

    ホモジナイザー ポッター型

    三商
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    精度(mm)間隔:0.1~0.15入数2
  • マイクロティッシュグラインダー 三商

    マイクロティッシュグラインダー

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。チューブは平底で、自立が可能です。PTFEライナー付フェノールキャップ付属。
    精度(mm)クリアランス:約0.15
  • マイクロホモジナイザー 三商

    マイクロホモジナイザー

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    細胞核や他の細胞小器官を損傷せずにホモジナイズするようにデザインされています。
    精度(mm)クリアランス:0.03~0.04
  • ホモジナイザー(エコノタイプ) 三商

    ホモジナイザー(エコノタイプ)

    三商
    50,980税込56,078
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    微量サンプルのホモジナイザーです。材質 ホウ珪酸ガラス
  • ホモジナイザー スピンミックス 三商

    ホモジナイザー スピンミックス

    三商
    279,000税込306,900
    1個
    6日以内出荷
    高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
    質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
  • デジタル式 超音波細胞破砕機用 三商

    デジタル式 超音波細胞破砕機用

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • ウルトラティッシューグラインダー 三商

    ウルトラティッシューグラインダー

    三商
    58,980税込64,878
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。
    使用チューブ50mLコニカル
  • ティッシューグラインダー 三商

    ティッシューグラインダー

    三商
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。γ線滅菌済。
    使用チューブ50mLコニカル
  • ホモジナイザー 硝子製 イボ付 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボ付

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き 三商

    ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き

    三商
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    長さ(mm)150
  • ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    長さ(mm)150
  • ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル 三商

    ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    材質(シャフト)SUS304
  • ホモジナイザー 硝子製 イボ付 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボ付

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウ珪酸ガラス
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウ珪酸ガラス
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    容量(mL)0.5シャフト径(Φmm)3寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90材質(外筒)ホウケイ酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機