ホモジナイザー/破砕機 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12000(4)
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥340,000
税込¥374,000
当日出荷
0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1
材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)145×285×210
質量(kg)10
電源AC100V、50/60Hz
電源コード(m)1.6
モーター出力(W)DC220
処理量0.1~2
ローター径(Φmm)40
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別270×310×420~590mm
アズワン品番1-7722-11
1個
¥273,000
税込¥300,300
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-23
1台
¥350,000
税込¥385,000
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-24
タイマー最大99時間59分
1台
¥386,000
税込¥424,600
翌々日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様デジタルタイプ
材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
モーター容量160W
制御方式デジタルフィードバック制御
安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター
処理量(mL)1~2500
回転数2000~27000rpm
外寸法(mm)60×70×230
粘度(mPa・s)5000
アズワン品番2-8067-32
1個
¥138,000
税込¥151,800
翌々日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ
材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
モーター容量160W
制御方式アナログ位相制御
安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター
処理量(mL)1~2500
回転数2000~27000rpm
外寸法(mm)60×70×230
粘度(mPa・s)5000
アズワン品番2-8067-31
1個
¥104,000
税込¥114,400
翌々日出荷
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。