ホモジナイザー/破砕機 :「粉末計量器」の検索結果
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)
適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)
電源AC100~240V 50/60Hz
精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)
設定値最小:5g
アズワン品番4-803-02
ホッパー容量(L)約5L
1個
¥341,000
税込¥375,100
当日出荷
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。