ホモジナイザー/破砕機 :「揺動」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転と揺動が個別に可変でき、実験機として最適!回転による拡散混合と揺動による移動混合を同時に行なうことで短時間での均一混合が可能です。容器は容易に着脱でき、多品種混合に適しており、運搬容器・貯蔵容器としても使用できます。処理量は2~6L程度(7kg以下・嵩比重1以下)で使用可能です。
仕様容器揺動数(50/60Hz): ~30/~36rpm(可変速)
材質(外板)ステンレス(SUS304)、(容器)ステンレス
質量(kg)本体/約12、ステンレス容器/3
容量(L)(容器) 10
電源AC100V 50/60Hz 100W
本体寸法(mm)280×400×400
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(容器) ~62/~75rpm(可変速)
アズワン品番2-9546-02
容器寸法(Φ×mm)200×380
1台
¥699,800
税込¥769,780
欠品中
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品
ホモジナイザー/破砕機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。