「色」から絞り込む
イエロー系(1)
グリーン系(1)
ピンク系(1)
ブラウン系(2)
ブラック系(1)
レッド系(1)
透明(クリア)(2)
木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。
乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。
乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
乾燥時間(時間)約2(20℃)
乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。
木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。
低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。
使用場所屋内用
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
乾燥時間(分)約90(20℃)
主な用途屋内木部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)
質量(kg)0.23
内容量(mL)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116
主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。