「色」から絞り込む
キシラデコール やすらぎ大阪ガスケミカル(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1缶(4L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。
木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。
紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。
木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。
木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。
ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。
玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。
ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤色やすらぎ標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%)主な用途屋外木部塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間危険物の性状非水溶性
『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~