1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適 セット内容主剤A液、硬化剤B液、うすめ液 クリア 容量(mL)(専用うすめ液)10 タイプ2液 容量(g)(主剤塗料)50、(硬化剤)25 乾燥時間(分)硬化:2~3 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装 指触乾燥時間(分)15~20 完全硬化時間24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量85mL 入数85gセット 特性耐久、耐候性、耐摩耗性 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
9日以内出荷

『ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります