工作用 :「ニッペ水性木部保護塗料」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
イエロー系
イエロー系(2)
オレンジ系
オレンジ系(1)
カーキ系
カーキ系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
ゴールド系
ゴールド系(1)
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
色をもっと見る
ニッペホームプロダクツ水性ウッディガード
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。 材質合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水 透明クリヤー 危険物の類別非危険物 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料DIYペンキ 500ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 トラスコ品番123-3283 材質合成樹脂(アクリル) コットン 容量(L)0.5 塗布面積(m2)約5 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ
シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く) トラスコ品番525-1812 イエロー 容量(L)1.6 塗布面積(m2)11~16 標準重ね塗り回数(回)1回 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:2時間以上、冬:4時間以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間 冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
1缶
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ 動画あり
高光沢(ツヤナシ色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 女性の手にも使いやすい大きさです。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部・プラスチックなどに。(ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビは、不可) 主な用途木部、鉄部、プラスチック 乾燥時間(分)夏(30℃):約30、冬(10℃):約50 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐候 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.4~0.6
1缶(100mL)
659 税込725
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性カラーニスです。 木目に浸透し、耐久性に優れた高性能塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部などに。 タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部 特性耐久 種別 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります