「色」から絞り込む
油性シリコンタフ 容量1.6Lニッペホームプロダクツ当日出荷から翌日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6塗布面積(m2)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2073g乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
油性シリコンタフニッペホームプロダクツ当日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。トラスコ品番158-4922材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤色グレー容量(L)3.2塗布面積(m2)32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3949g乾燥時間約1時間30分(夏期)、約3時間(冬期)