1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラウン系
ブラウン系(1)
三彩化工ブロンズ液
RoHS
金属粉の分散性に優れた塗料ベースです。
主な用途金属 使用方法(1)金属粉の配合量はおよそ20~30%程度で調整してください。(2)塗装時は、被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を十分取り除いて下さい。(3)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(4)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。 淡褐色 比重0.89(20℃) 引火点(℃)43 外観淡褐色液体 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります