特殊仕上げ :「鏡・ガラス・金属用」の検索結果
「色」から絞り込む

ゴールド系(1)

シルバー系(1)
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所屋内用
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
危険物の性状非水溶性
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。