48件中 41~48件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
SP密着マルチバインダーはハロゲンフリーの変性ポリオレフィン系樹脂で弱粘着性のある下塗用クリヤーです。焼付塗装塗膜及び、多種の金属、プラスチックなどに優れた付着性があり、耐水性、耐食性が良く、多種の上塗塗料との付着性も良好です。
クリヤー 膜厚(μm)3~8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間常温~焼付(140℃×20分以下で1回のみ焼付可能) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色も非常に優れ細長くカットされたシルバーロングレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY シルバーレインボー 質量(g)60 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.63MB)
1個(60g)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたゴールドレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY ゴールドレインボー 質量(g)60 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.63MB)
1個(60g)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターナー色彩ガラスペイント
ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。 ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。 「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。
泡玉(あわだま) 適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く) 主な用途ガラス 乾燥時間(時間)約3~4 アズワン品番64-5139-67 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57
1本(40mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2 乾燥時間(完全)24時間 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)nax アドミラ マジョーラ
5層構造のフレークがダイナミックなカラーシフトを実現。 カラーは見る角度によって変化。 マジックを思わせるような美しいカラーシフトを実現した偏光性塗料で、見る角度や光の当たり方によって、さまざまに色彩の表情が変わると同時に、モノ自体の美しいフォルムをも引き立てる魅力を兼ね備えています。 マジョーラに含まれているクロマフレア顔料のフレークは五層構造になっており、光は表面層で約50%、残りの約50%が中央層のオペイク・リフレクター・メタル(Opaque Reflector Metal)で反射。この分光効果で干渉波長(決まった色の波長)が発生し、色彩 が決定されます。見る角度によって色彩が変わるのは、光の入射角と反射角、さらに屈折によって生じるもの。光源が変われば見えてくる色味も変わってきます。このような仕組みにより、マジョーラのダイナミックなカラーシフトが実現するのです。
用途カー・バイク・カー用品・バイク用品・楽器・スポーツ用品・玩具・吊り具・ゲーム機等。 使用場所屋内外兼用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(900g)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マグペイントジャパンスケッチペイント グロス透明
スケッチペイントは水性の塗料で、塗装が簡単。どのような環境の室内でも(商業用としても)安心して使用できます。 揮発性有機化合物(VOC)は含まれていません。またにおいもなく、乾燥中に拡散することもないので、人と環境に優しい製品です。 なめらかな平面ならどこでも塗装して、あとは書き始めるだけ。 透明色のスケッチペイントを塗った暗い面に、チョークマーカーを使えば、鮮やかな色合いが引き立ちます。
透明 危険物の類別非危険物
1缶(0.5L)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

大阪塗料工業ブロンズクリヤー
無酸性クリヤー。 金粉用。
用途額縁、玩具など。 無色透明 タイプ無酸性、金粉用 硬化時間(分)20(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観無色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100 塗り重ね可能時間(分)20以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)60~80 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 適合下塗りラッカー系サンディングシーラー、ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
1缶(16L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります