絞り込み
ブランド
  • 現場監督
  • スティーラジャパン(4)
  • エスコ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

フォークリフト・産機・建機用品 :「無線機」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション 現場監督現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション現場監督
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長
用途専用オプション5m延長ケーブル種別カメラ延長ケーブルケーブル長(m)5
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー現場監督
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC12~24対応対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC12~24V建設重機専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー現場監督
59,980税込65,978
1セット
予約販売
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC48V電機フォークリフト専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり

トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト・産機・建機用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら