タイヤカバーアラオ当日出荷
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。
リフトアップなしで取付可能!
着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。
現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン加工裏面:特殊樹脂コーティング仕様高所作業車用
マルチマグホルダーアラオ5日以内出荷
強力マグネットで平らな金属面であれば簡単に設置でき、工具や小物をひっかけられ、落ちにくい仕様です。
用途フォークリフトや、台車などに設置して作業効率の向上に。材質スチール、ネオジウム磁石(2個附属)本体寸法(mm)130×72.5支柱寸法(径×長さL)(mm)19×130
マルチマグホルダーアラオ7日以内出荷
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属)寸法(mm)130×72.5径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ19×130入数(個)1
ポコラインテープアラオ翌々日出荷
運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促します。足元が見えにくいフォークリフトの車線・動線の明示にも最適です。離型紙を剥がして、乾いた路面に貼り付けるだけで設置が可能です。
材質エラストマー系樹脂質量(g)800寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×100×1000
リフトベルトRアラオ7日以内出荷
「右側乗降禁止」を見える化。マジックテープで簡単取付け。ベルト部分で長さの調節ができるので、あらゆるリフトに対応します。緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途フォークリスト乗降時の安全対策として。材質PE(ポール部)入数(個)1対応寸法(mm)【支柱外周】190~400【支柱間】950~1,500
リフトバ用塩ビパイプアラオ5日以内出荷
リフトバに使用する注意喚起用パイプです。
用途リフトバの視認性がUPに寸法(mm)10×8×1,500色黄
ポコラインテープアラオ5日以内出荷
リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置が可能! 1本1mの設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせ可能。
用途運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促す。足元が見えにくいフォークリフトの車線・どう材質エラストマー系樹脂質量(g)約800本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×9
保護ゴム王寺ゴム製作所税込¥58,278~¥52,980~