1,605件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シバタ(フォークリフト)カバー(キャンバス)
用途フォークリフト用 適合メーカートヨタL&F 適合型式6FG(D)1.0~4.5 縦(mm)約880 横(mm)約910 純正品番54105-23600-71相当品
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。 適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P 材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm)8 タイプラフトップ 寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 アズワン品番64-5128-93
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

QWC-121、QWC-122のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット 適合対象各社共通2t~3t セット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2 適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
1セット
2,400 税込2,640
6日以内出荷

トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ 消費電力(W)9 定格12・24/9(V/W) 光源3灯 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67相当 光源タイプ白色LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
形状ボディ 極数3P+E 定格電圧(V)250
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当 定格電圧(V)250
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エキゾーストパイプの断熱対策に。
用途エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止 厚さ(mm)0.7 材質グラスファイバー 対応排気音:950℃
1箱(10m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)テールレンズ
用途フォークリフト用テールレンズ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)オイルエレメント
ねじ径M20P1.5 本体高さ(mm)70 外径(mm)80 純正品番YM129150-35153相当品
1個
929 税込1,022
欠品中

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W 全長(mm)64 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数45 光束(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15S バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む) タイプラインタイプ 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源6個 LED色レッド 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67 光源色赤色LED 耐振動性能7G
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 取扱説明書(2.6MB) 明るさ(Lm)14 電源電圧(V)DC10~80 消費電力(W)6 防水保護等級IP68
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
249 税込274
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKI 動画あり
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用 ブラック フォーク幅W(mm)115 関連資料(0.08MB)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘引剤を使用しないロール状の粘着式ハエ取り用品
用途捕虫 横幅(mm)300 ロール長さ(m)9
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

AR-1359-2 スタックブロッカー グリーンクロス 動画あり
グリーンクロススタックブロッカー
フォークの差し込み調整と商品保護に最適です。表面にはプレートが内蔵されており、裏面の強力マグネットで簡単にスタッキングが可能です。表面プレートには黄色の反射シールが付いているので、視認性も抜群です。50mm刻みで差し込める長さを調整できるので、フォーク先端の飛び出しを防止します。商品がバックレストに接触するのを防ぐので、高所のピッキング作業も安心です。
用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。 幅(mm)調整可能:50 寸法(mm)50×100×200 種類ネオジウム磁石 表面加工:黄色反射シール、内蔵マグネット 入数(個)2
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター 質量(g)455 本体寸法(mm)120×86×45 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC48 適合車種DC48V電動フォークリフトなど 出力電流10A 防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

青木製作所LEDラインライト
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に! 消費電力(W)18 保護等級IP68 耐震性7G
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途電動フォークリフトの接触事故の防止に 質量(g)290(本体のみ) 電圧(V)DC12~80 消費電力(W)20 取付ボルトM8 23mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76 LED14W×2本 防水IP67
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードタイプのバッテリーターミナル
形状71Dスピード式 材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)テールランプASSY
用途トヨタ5F系 サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm) 電圧(V)DC12 純正品番56620-23000-71相当品
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

シバタ(フォークリフト)ファン
用途フォークリフト用 メーカートヨタ 純正品番16361-23860-71相当品
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)カバー(キャンバス)
用途フォークリフト用 メーカーコマツ 横(mm)950
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)ハンドルノブ
用途フォークリフト用ハンドルノブ メーカーTCM 純正品番216G4-12681-C相当品
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

シバタ(フォークリフト)ヘッドランプ
用途フォークリフト用ヘッドランプ メーカーミツビシ 純正品番05101-05400相当品
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

シバタ(フォークリフト)テールランプ
用途フォークリフト用テールランプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります