フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24
電球の種類LED
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)800
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
主な適合純正品番04475-20010-71
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
トラックやフォークリフトなどの重機接触防止をサポートする超音波センサー
仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°
セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個
質量(kg)約1.3
電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電
反応時間0.25秒/センサー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6
センサー超音波式
耐久温度(℃)-30~70
検知距離(m)0~5
適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど
防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
フォークリフトライト ラインタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。
付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm
質量(g)292
消費電力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2
動作温度(℃)-20~+85
LED寿命(時間)50000
防水性IP68
照射範囲(1000)1800~70mm
動作電圧(V)10~110 DC
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用
材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属)
寸法(mm)130×72.5
径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ19×130
入数(個)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に最適。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定され、マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 【対応機種】 リーチフォーク(特殊改造された機種は除く) カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
付属品連結金具
材質硬質ゴム
厚さ(mm)連結部:10
高さ(mm)80
横幅(mm)400
縦(mm)380
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
強力マグネットで平らな金属面であれば簡単に設置でき、工具や小物をひっかけられ、落ちにくい仕様です。
用途フォークリフトや、台車などに設置して作業効率の向上に。
材質スチール、ネオジウム磁石(2個附属)
本体寸法(mm)130×72.5
支柱寸法(径×長さL)(mm)19×130
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
マッサージ機能付きクーラーシート(PS-COLS)用のオプション品。48Vバッテリー車へ使用の場合はDCDCコンバータ(48V→12V)をご使用下さい。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
マグネット付き。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製。フォークリフトなどの側面にもくっつけることができます。
材質合成ゴム
色黒
コマツフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コマツフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.5~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD20~C3/T14/T4
ハブ外径(Φmm)130
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)160
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
GX超広角無線カメラ用セパレートアンテナ。貼り付け固定で楽々設置!!。無線カメラのロッドアンテナを交換して、感度が気になる場合や無線カメラのアンテナが干渉してしまう場合などに使用します
用途バックカメラ/モニター/AV関連
適合GXシリーズ無線カメラ専用:GX-004(GX-008)、GX-404AHD(YKC-300HD)
ケーブル長(m)約5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。
ディスプレイ7インチ
視野角140°
防塵防水性能IP69K(カメラ)、IP66(モニター)
検出距離(m)0.5~10
関連資料(3.98MB)
動作電圧(V)DC 10~32
補修用設定として国内ブレーキメーカー製の汎用材質で製造したオリジナル商品です。
用途ドラムブレーキ補修用ブレーキシュー
付属品プライマリー×1本、セカンダリー×1本(プライマリーとセカンダリーのブレーキシューは同一のものです。)
適合トヨタ2~3t 用
主な適合純正品番トヨタ47405-23600-71
種類左右共通
主な適合車種(型式)7FGモデル/ 8FDモデル
1セット(2本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
点検・充電時のフォークリフトに取付ける事で、誤操作防止に役立ちます。ストレッチ性があるため、幅広い円形ハンドルに対応できます。裏側はゴムの絞りでハンドルにフィットします。
用途フォークリフト運転操作禁止時表示に。
仕様フォークリフトハンドル専用
トラスコ品番665-7598
材質/仕上ポリエステル、ゴムひも
質量(g)41
縦(mm)350
横(mm)350
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
キャンパス背面付き
用途主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)トヨタ 700/900 プチRUNNER専用
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。
仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字)
付属品連結金具
寸法(mm)10×400×380
高さ(mm)ストッパー部:80
対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様奥行き x 幅 x 高さ:9.5 x 9.5 x 12.5 cm
質量(g)290
電圧(V)80
光源LED
関連資料(3.17MB)
ワット数7W
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
フォークリフト・産機・建機用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。