13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC48V電動フォーク用 セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター 質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体) 電源電圧DC48V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体) 対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属 動作/保管温度(℃)-40~+60 LCD仕様3.0インチ 録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P] F値1.8 関連資料(0.57MB) 防水性IP67相当 取扱説明書(3.36MB) 画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D) 映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24Vフォーク・建設重機用 セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット 質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体) 電源電圧DC12~24V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体) 対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属 動作/保管温度(℃)-40~+60 LCD仕様3.0インチ 録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P] F値1.8 関連資料(0.57MB) 防水性IP67相当 取扱説明書(3.36MB) 画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D) 映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム 仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属) 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーGセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式無線LAN 対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間最長15時間 音声録音高感度マイク内蔵 適合車種DC48V電機フォークリフト専用 画質1080P フルHD・720P HD 対応 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数200万画素 モニタ3インチワイド防水モニター 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式H.264 画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示対応 GPSあり
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

防爆カメラ
用途塗装作業場、粉塵雰囲気環境下引火など、危険エリアでも爆風に耐えて機能を維持するカメラです。 センサー1/3シャープCCD 画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis 防水性IP69K 画角115°
1個
94,980 税込104,478
欠品中

最大32時間録画可能
用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー 電圧(V)DC12~24対応 機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能 記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属) 録画時間最大約32時間
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

外部延長アンテナ
用途4chカメラワイヤレスモニターシステム オプション 3m延長アンテナ 配線長3m 防水性IP69K
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

多彩なオプションカメラ 左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。
センサー1/3シャープCCD 画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis 防水性IP69K 画角115°・45°
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

多彩なオプションカメラ 8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。
用途夜間での作業時に。 センサー1/3シャープCMOS 画質976×592 pixeis 防水性IP69K 画角45°
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ピンケーブル
用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブル コネクタ形状4ピン
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス 電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用 センサー1/3 CMOS PC3089 記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属) 受信可能距離ワイヤレス:60m 画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480 モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター 画角120° カメラ仕様防水カメラ:4個
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム 電圧(V)DC12~24対応 センサー1/3ソニーCCD 適合車種DC12~24V建設重機専用 画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB) モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター 防水性IP69K 画角120° カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム 仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V)DC12~24対応 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーGセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式無線LAN 対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間最長15時間 音声録音高感度マイク内蔵 適合車種DC12~24V建設重機専用 画質1080P フルHD・720P HD 対応 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数200万画素 モニタ3インチワイド防水モニター 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式H.264 画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示対応 GPSあり
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長
用途専用オプション5m延長ケーブル 種別カメラ延長ケーブル ケーブル長(m)5
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります