フォークリフト用電装 (214) フォークリフト・建機用タイヤ (104) 農機・産機用オイルフィルター (52) フォークリフト部品 (67) その他フォークリフト用品 (199) カテゴリ: フォークリフト・産機・建機用品すべて解除
極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 (9件のレビュー) 当日出荷
45~70sqと極太!
450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心!
通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入り。
用途 バッテリーあがり時などの接続に 材質 CCA(銅約20%) クリップ ストレートクリップ 付属品 専用ケース 被覆 軟質PVC 取扱説明書 (0.6MB)
建機・農機用エアーフィルター (33件のレビュー) 当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途 建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
フォークリフト用充電ケーブルASSY シバタ(フォークリフト) 4日以内出荷
用途 バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY コード長さ(m) 約5 コネクタ 車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ (2件のレビュー) 当日出荷
クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。
クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。
220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入。
用途 バッテリーあがり時などの接続に 材質 CCA(銅約20%) クリップ 湾曲クリップ 付属品 専用ケース 被覆 PVC 取扱説明書 (0.6MB)
タイヤストッパー シバタ(フォークリフト) 4日以内出荷
120cmロープ付 2個セット
用途 フォークリフトの歯止めに最適です。 高さ(mm) 95 長さ(mm) 170 幅(mm) 95
アーチライト シバタ(フォークリフト) 4日以内出荷
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途 フォークリフト・建機の接近警告用ライト 適合 (汎用品)フォークリフト・建機全般 質量(g) 325 消費電力(W) 5 定格電圧(V) DC10~80 保護等級 IP68 動作温度範囲(℃) -30~65
フォーク爪保護マグネットシート (1件のレビュー) 当日出荷
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途 フォークリフト用 材質 合成ゴム 形状 フラット 厚さ(mm) 7 色 黒 寸法(幅W×長さL)(mm) 約100×1000
フォークリフト用ブレーキシュー Q-line 4日以内出荷
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート
・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質)
・純正採用メーカー品
用途 ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー 関連資料 (33.13MB)
注油機器HAYAMARU ワタナベエンジニアリング (5件のレビュー) 当日出荷
給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。
用途 フォークリフト 仕様 オイル缶:18L角缶・20L丸缶 材質 本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン 最大流量(L/min) 31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合) 外径(Φmm) 缶給油口:41 使用流体 油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
チェーンジョイント シバタ(フォークリフト) 当日出荷
一部の1トン系フォークリフト用等
用途 マストチェーン両端の繋ぎ用コマ 穴ピッチ(mm) 15.875 穴径(mm) 6
ターボファン用マグネットプレート シバタ(フォークリフト) 当日出荷
ターボファン(SFV-01G)専用のマグネットプレートです。
仕様 42Φネオジムマグネット2個+100×40mmプレート
DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト) (1件のレビュー) 4日以内出荷
用途 防滴仕様・10Aの高出力! 寸法(mm) 75×75×32(突起部・配線部除く) 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) DC48 出力電流(A) 10
フォークストッパー オークラ輸送機 3日以内出荷
フォークストッパーです。
用途 車止めにお使いください
カーストッパーです。
ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。 材質 FCD450 質量(kg) 4.5/個 色 黒 幅(cm) 32 長さ(cm) 10 高さ(cm) 6 ボルト寸法 M10
フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル 信栄物産 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途 ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止) 適合 フォークリフト用 材質 合成ゴム 色 黒
平型安全コネクタ 泰和電器 当日出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます防水レベル IP-XO(非防水)
極数 3P+E 定格電圧(V) 250 結線 スリーブネジ締付
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業 当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途 自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用 適合 互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D 電力(W) 25、10 口金 BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式 S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応) 対応 適正電圧(V) DC48~60
フォークリフトライト ラインタイプ 当日出荷
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途 フォークリフトに 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP67相当 取扱説明書 (2.6MB)
フォークリフト用サイドミラー 信栄物産 当日出荷 から 5日以内出荷
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
用途 トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
フォーク保護カバー(強力マグネット付) スリーエッチ (5件のレビュー) ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1セット(2枚)
当日出荷
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 厚さ(mm) 8
平型グリップハンドル 泰和電器 (1件のレビュー) 当日出荷
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。
結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合 泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P 材質(本体) PP
充電用コネクタ 泰和電器 当日出荷
充電型のフォークリフト用コネクタになります補充や補修用にご利用ください防水レベル IP-XO(非防水)
極数 3P+E 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 結線 スリーブネジ締付
タイヤカバー アラオ 当日出荷
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。
リフトアップなしで取付可能!
着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。
現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質 420デニール高密度ナイロン 加工 裏面:特殊樹脂コーティング 仕様 高所作業車用
フォークリフト用LEDラインライト FREAK(フリーク) 4日以内出荷
FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
用途 多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。 付属品 取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm 質量(g) 292 消費電力(W) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 97×75×62.2 動作温度(℃) -20~+85 LED寿命(時間) 50000 防水性 IP68 照射範囲 (1000)1800~70mm 動作電圧(V) 10~110 DC
スーパーサーモバンテージ BILLION ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(10m)ほか
4日以内出荷
エキゾーストパイプの断熱対策に。
用途 エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止 厚さ(mm) 0.7 色 白 材質 グラスファイバー 対応 排気音:950℃
保護ゴム 王寺ゴム製作所 税込 ¥ 58,278 ~ ¥ 52,980 ~