色クリア
定格電圧(V)48
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用
適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D
電力(W)25、10
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用
適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D
電力(W)25
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
用途フォークリフト
定格電圧(V)DC48
光源電球
閃光数(min-1[回/分])170
電球55V10W
RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用
適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S
電力(W)25
口金BA15S(ピン平行シングル接点)
ガラス球形式S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC24
光色白色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48~60
電力(W)10
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
電球形状G18(球形)
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48~60
電力(W)10
口金BA15S(ピン平行シングル接点)
電球形状G18(球形)
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC12・DC24
光色白色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BAY15D
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
LED使用数(個)36
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BAY15D
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
LED使用数(個)36
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
大光量のバックランプ用LEDバルブです。
白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。
側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。
バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC12、DC24
光色白色
口金W2.1×9.5d
寸法(幅W×高さH)(mm)15×41
配光角度(°)300
明るさ(Lm)500
LED使用数(個)13
極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。