フォークリフト・産機・建機用品 :「荷台自転車」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト 材質(本体)アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト 仕様LED作業灯:12V~25V 消費電力(W)12(3×4) 色温度(K)約6000 防塵防水性能IP69 明るさ(Lm)960 動作電圧(V)DC10-30 ビームタイプスポットビーム
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト 仕様LED作業灯:12V~24V 消費電力(W)6(1.5×4) 色温度(K)約6000 防塵防水性能IP69 明るさ(Lm)1050(理論値) 動作電圧(V)DC10-30 ビームタイプフラットビーム
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライト
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト 仕様汎用LED作業灯:12V・48V 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)27 定格電圧(V)10~60 光源3WチップX9個 色温度(K)白(6000K)黄(3000K) 明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値 防水性IP69 材質(ステー)ステンレス
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります