13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトミクス補強布ボランス
RoHS
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に 成分不織布 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1袋ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッタ化工品ブチルコーキング
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用 グレー 主成分ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
929 税込1,022
欠品中

ポリエステル繊維の防水材用補強布です。下地の凸凹になじみやすく、施工も容易です.。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分ポリエステル繊維 長さ(m)50 幅(m)1.02 危険物の類別非危険物
1巻
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ニッタ化工品GTテープ
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。 断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途シート接合部用 主成分ブチルゴム(自然加硫) 幅(mm)30 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1巻(40m)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ニッタ化工品カットテープ
EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。 応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。 テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。
用途補強張り用 主成分EPDM 幅(mm)100 厚さ(mm)1.1 危険物の類別非危険物
1巻(20m)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ニッタ化工品アクメボンドAD-102
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。 プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途一般用 主成分クロロプレンゴム(溶剤系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 接着剤を工場で機械塗布しているため、塗布量が均一です。 施工能率が高く、工期の短縮につながります。 施工者が少なくて済み、省力化が可能です。 狭い場所(ベランダなど)での施工が容易になります。
主成分EPDM 幅(mm)1200 危険物の類別非危険物
1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。
主成分EPDM 幅(mm)1200 危険物の類別非危険物
1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主成分ポリエステル、不織布 危険物の類別非危険物
1巻
6,998 税込7,698
7日以内出荷

主成分ポリエステル、不織布 危険物の類別非危険物
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シーカ・ジャパンUMシート用補強クロス
通気緩衝シート「アーバンルーフUMシート」用補強クロスです。シートの短手方向(幅方向1.0m)のジョイントテープの上から貼り付けます。
主成分高強度ビニロン繊維 幅(mm)140(織物) 長さ(m)50(織物) テープ幅(mm)140 テープ長さ(m)50 引張強度タテ232以上(N/5cm)、ヨコ233以上(N/5cm) 密度タテ11±1、ヨコ10±1 伸長率(%)タテ3%以上、ヨコ4%以上 危険物の類別非危険物
1巻(50m)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

シーカ・ジャパンGカットクロス
不織布とガラス繊維を組み合わせた立上り用クロスです。
主な用途ガラス 幅(mm)100 長さ(m)100(織物) 主成分ガラス・ビニロン 密度タテ5.6±0.5、ナナメ5.6±0.5(本/25mm) 伸長率(%)3~4(タテ・ヨコ) 危険物の類別非危険物
1巻(100m×10本)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

シーカ・ジャパンGクロスソフト
平場用および立上り用ガラス繊維クロスです。
主な用途ガラス 幅(mm)1000(織物) 長さ(m)100(織物) 主成分ガラス 密度10×10本/2.54cm 幅(m)1 伸長率(%)8(タテ・ヨコ) 危険物の類別非危険物
1巻(100m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

『屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります