絞り込み
特性
  • ツヤ消し(1)
  • 耐候(1)
水性or油性
  • 油性
  • 水性(3)
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • アサヒペン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
ツヤ消し(1)
耐候(1)
油性塗料ツヤ消し剤 アサヒペン油性塗料ツヤ消し剤アサヒペン(6件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
当日出荷
油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
特性ツヤ消し使用の目安0.7Lに本品1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カラーマックスFA ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFAニッぺ(日本ペイント)
3,598税込3,958
1本(400mL)
4日以内出荷
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性添加量3%を上限(重量比)
ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤ニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1缶(0.8kg)
3日以内出荷
パワーバインドTK用添加剤です。 ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。 従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など) 従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
用途広範囲の金属素材に適用が可能です。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。タイプ添加剤引火点(℃)24密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)危険等級発火点(℃)240(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)48±2wt

塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

塗料添加剤