試験管ミキサー用本体 :「VOLTEX」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
2500(1)
3000(1)
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)
寸法(mm)133×133×80
質量(kg)0.6
電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W
モーターブラシレスモーター
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21相当
運転モードタッチモード
アズワン品番3-7028-15
振盪方式旋回方式
軌道直径(mm)Φ4.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])2500
モータータイプ隈取モーター
連続使用時間15分
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21
運転モードタッチモード/連続モード
サイズ(mm)W133×D146×H137
振盪方式旋回
軌道直径(mm)Φ4
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験管ミキサー用本体
- 試験管ミキサー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。