絞り込み
ブランド
  • VELP
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • アズワン(17)
  • GYROZEN(11)
  • IKA(10)
  • オーハウス(6)
  • 三商(6)
  • DLAB(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • Scientific Industries(4)
  • BIOLOGIX(4)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ビーエム機器(2)
  • LABINCO(2)
  • ヤマト科学(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日伸理化(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3000(2)
試験管ミキサー VELP試験管ミキサーVELP
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー VELPセンサ式ボルテックスミキサーVELP
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42

試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります

試験管ミキサー用本体