絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(2)
ブランド
- VELP
- アズワン(7)
- オーハウス(6)
- IKA(5)
- 三商(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- Scientific Industries(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- ケニス(1)
- DLAB(1)
- フナコシ(1)
- JEIO TECH(1)
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3000(2)

試験管ミキサー
VELP¥65,980~税込¥72,578~1個6日以内出荷ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー
VELP¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験管ミキサー用本体
- 試験管ミキサー関連品