試験管ミキサー用本体 :「実験タイマー」の検索結果
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(2)
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)168×241×160
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)1.1
表示(時間・回転数)デジタル
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-55
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)4.9
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)
寸法(mm)137×267×114
容量マイクロプレート×2
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示(時間・回転数)デジタル
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-57
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)3.5
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥85,980
税込¥94,578
12日以内出荷
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験管ミキサー用本体
- 試験管ミキサー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。