試験管ミキサー用本体 :「小型試験管」の検索結果
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。
豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
2つの作業モード:
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能)
アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。
モード B (アタッチメント感知機能OFF)
全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。
本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000
付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源AC100~240V 50/60Hz
電源コード(m)1.3
サイズ(mm)148×205×63
アズワン品番1-3191-11
軌道直径(mm)4.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験管ミキサー用本体
- 試験管ミキサー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。