6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
100~3000(1)
200~3000(1)
2500(2)
2800(1)
試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。 直径30mmまでの試験管や遠心管などが利用できます。
回転数2800固定rpm モーターAC形 仕様外形寸法:100Φmm×70Hmm重量:0.55kg電源:AC100~240V 50/60Hz 0.02A
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷

遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源(V)AC100~240 50/60Hz 消費電力(W)10 回転数(min-1[r.p.m])100~3000 電源コード(m)1.3 アズワン品番1-3191-32-22 軌道直径(mm)4.5 商品タイプ本体
1台
169,800 税込186,780
17日以内出荷

モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様車輪付きフレーム 付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源(V)AC100~240 50/60Hz 消費電力(W)10 回転数(min-1[r.p.m])200~3000 電源コード(m)1.3 アズワン品番1-3191-11-22 軌道直径(mm)4.5
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷

ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKA 動画あり
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1) 寸法(mm)127×149×136 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 消費電力(W)58 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 電源コード(m)1.5 回転数設定方式ツマミ0~6 軌道直径(mm)4
1台
66,980 税込73,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング 寸法(mm)Φ100×70 質量(g)550 品名ラボダンサー 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])2800 アズワン品番2-7315-01-22 軌道直径(mm)4.5 許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷

『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります