3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
2600(2)
2850(1)
TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変) 仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg TGK品番692-63-41-10 型式MF-71 回転調節ツマミ形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーターDC形 回転数(min-1[r.p.m])2600 TGK品番692-63-40-03 質量(g)310 外形寸法(mm)55×75×70H
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ミニミキサー
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用 回転数(min-1[r.p.m])2850 仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg TGK品番692-63-40-02 型式N-40M-1 モーターくまとり形
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります