112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
ボルテックス FINEPCRボルテックスFINEPCR
53,980税込59,378
1台
33日以内出荷
シンプル なめらかタッチ 強い 色はダークブルー・ホワイト・グレーの3色からお選びいただけます 安定
仕様●サイズ:W145×D175×140mm●軌道範囲:4mm●速度範囲:0-3000rpm●耐温度:5~40℃●重量:2kgアズワン品番67-6658-49
MX-S ボルテックスミキサー用チューブアダプター BIOLOGIXMX-S ボルテックスミキサー用チューブアダプターBIOLOGIX
4,398税込4,838
1個
欠品中
MX-Sボルテックスミキサー用アクセサリー01-1192または01-1193と共に使用
MX-S ボルテックスミキサー用オプション BIOLOGIXMX-S ボルテックスミキサー用オプションBIOLOGIX
899税込989
1個
4日以内出荷
MX-Sボルテックスミキサー用アクセサリー
MX-S ボルテックスミキサー BIOLOGIXMX-S ボルテックスミキサーBIOLOGIX
46,980税込51,678
1式
4日以内出荷
さまざまなアプリケーションに使用できます。アダプターごとチューブを外さずボルテックス!!※アクセサリーのロッド & アダプター使用時スピード:最大2500rpmオペレーションモード:固定もしくは連続さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類(別売)
仕様●動作/軌道範囲:オービタル/4mm●スピード範囲:最大2,500rpm●スピード表示:スケール●オペレーションモード:タッチスタートまたは連続運転●適応温度条件/湿度条件:5-40℃/80%●サイズ(W×D×H):127×160×130mm●重量:3.5kg●電源:110-120VAC、50/60Hz、60W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。●構成:MX-S本体、アダプター(01-1191)、電源ケーブル、マニュアル、保証書アズワン品番65-3752-94
GRF-G-50-8用チューブアダプター 15mlコニカルx1本 GYROZENGRF-G-50-8用チューブアダプター 15mlコニカルx1本GYROZEN
7,198税込7,918
1個
63日以内出荷
仕様●適応チューブ:15mlコニカルチューブ●サイズ:Φ17×105mmアズワン品番65-3832-26
GRF-G-50-8用チューブアダプター 15mlx1本 GYROZENGRF-G-50-8用チューブアダプター 15mlx1本GYROZEN
7,198税込7,918
1個
63日以内出荷
仕様●適応チューブ:10ml/15mlチューブ●サイズ:Φ17×94mmアズワン品番65-3832-15
BMBio ボルテックスミキサー ビーエム機器BMBio ボルテックスミキサービーエム機器
59,980税込65,978
1式
欠品中
重さ3.8kg4足吸盤でしっかり実験台に固定。ミキシング中、本体が横ズレしないボルテックスミキサーコンパクト設計独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能別売のプラットホーム(BM-V2FH)はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに最適
仕様●振とう速度:200~3200rpm●動作/軌道範囲:円環状/3mm●オペレーションモード:ON(連続運転)/OFFまたはタッチモード●温度条件:4℃~45℃●サイズ(W×D×H):130×160×170mm●重量:3.8Kg●電源:115VAC、1.5A●構成:BM-V2本体、アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3825-33
0.5mlチューブアダプター GYROZEN0.5mlチューブアダプターGYROZEN
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●適応チューブ:0.5mlチューブ●サイズ:Φ8×31mmアズワン品番65-3832-37
0.2mlチューブアダプター GYROZEN0.2mlチューブアダプターGYROZEN
899税込989
1個
63日以内出荷
仕様●適応チューブ:0.2mlチューブ●サイズ:Φ6.5×23mmアズワン品番65-3832-36
センサー式ボルテックスミキサー 本体 Thermo Fisher Scientificセンサー式ボルテックスミキサー 本体Thermo Fisher Scientific
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始強い力でチューブを押し付ける必要なし堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない標準ミキシングカップが付属チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)
仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップアズワン品番65-4343-94
MX-S ボルテックスミキサー用スタンダードトップカップ BIOLOGIXMX-S ボルテックスミキサー用スタンダードトップカップBIOLOGIX
1,998税込2,198
1個
48日以内出荷
MX-Sボルテックスミキサー用スタンダードトップカップ
アズワン品番65-3753-03
GLB-r250-r250用チューブアダプター 250mlx1本 GYROZENGLB-r250-r250用チューブアダプター 250mlx1本GYROZEN
15,980税込17,578
1個
63日以内出荷
仕様●適応チューブ:250mlチューブ●収容本数(1個あたり/4個合計時):1/4●サイズ:Φ62.5×87mmアズワン品番65-3832-18
ボルテックスミキサー Heathrow ScientificボルテックスミキサーHeathrow Scientific
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kgアズワン品番2-9839-11
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :11.0 深さ(mm) :34.6 底の形状 :丸底 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×2.0mLチューブアズワン品番61-0165-44
サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)サーモトップEppendorf(エッペンドルフ)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
これでサンプルの温度を簡単に制御可能:サーモトップはユニークな condens.protect テクノロジーを搭載し、チューブの蓋と壁面への結露を確実に防ぎ、温度均一性も改善します。サーモトップには接続ケーブルがありません。装置に置くだけで自動的に温度制御を開始します。サンプルの温度に影響を与えないよう適切に制御され、最適な反応条件を保つことで最適な結果が得られます。▼チューブ蓋や壁面への結露を効果的に防止▼結露を防止して一定の反応条件を保つことで、最適な酵素反応を行えます▼インキュベーション終了時にチューブをスピンダウンする必要がなくなるので実験時間を短縮できます▼シンプルな操作。ケーブル接続がなく、置くだけで自動的に動作します▼サーモブロックの温度均一性をより改善します
仕様condens.protectRテクノロジー搭載アズワン品番61-0165-38
Eppendorf SmartBlock 5.0mL スマートブロック5.0mL Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf SmartBlock 5.0mL スマートブロック5.0mLEppendorf(エッペンドルフ)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :17.0 深さ(mm) :53.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×エッペンドルフチューブ5.0mL 8×Eppendorf TubesR 5.0mL用 ThermoMixer C および ThermoStat C用アズワン品番61-0165-39
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :12.7 深さ(mm) :31.7 底の形状 :平底 最高温度 :110℃ 最大混合速度(rpm):2000 サーモスタット C使用時のみ マイクロプレート/ディープウェルプレート用 リッド付きアズワン品番61-0165-45
チューブホルダー 5/15mL Eppendorf(エッペンドルフ)チューブホルダー 5/15mLEppendorf(エッペンドルフ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ミックスメイト用アズワン品番63-8461-67
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :17.4 深さ(mm) :106.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×15mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-49
スマートブロックPCR Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックPCREppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :3.8 深さ(mm) :8.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):3000 リッド:有 サーモトップ:有 リッド使用時の最大混合速度は2000rpm 384ウェルPCRプレート用 リッド付きアズワン品番61-0165-37
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :29.8 深さ(mm) :102.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 4×50mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-48
トランスファーラック 3880 000シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)トランスファーラック 3880 000シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
24本のチューブを同時にセットできますか?トランスファーラックを用いれば、最大24本のチューブを簡単かつ迅速にスマートブロックにセットできます。これによって、全てのサンプルの反応条件を揃えられます。高温になったブロックやチューブに触れてしまう危険性も抑えられます。0.5mL チューブ用と、1.5/2.0mL チューブ用がございます。スマートブロックの購入時に添付しており、単品でもご購入いただけます。最大24本のチューブを簡単に移せます。高温になったブロックやチューブに触れずに安全に扱えます。温度耐性:-96~121oC
仕様スマートブロック0.5mL用アズワン品番63-8462-51
チューブホルダー 1.5/2.0mL Eppendorf(エッペンドルフ)チューブホルダー 1.5/2.0mLEppendorf(エッペンドルフ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ミックスメイト用アズワン品番63-8461-66
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :12.1 深さ(mm) :34.5 底の形状 :コニカル 最高温度 :110℃ 最大混合速度(rpm):2000 サーモスタット C使用時のみ 24×サンプルチューブ(直径12mm まで)アズワン品番61-0165-47
スマートブロックPCR Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックPCREppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :6.4 深さ(mm) :14.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 96ウェルPCRプレート用 リッド付きアズワン品番61-0165-36
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :12.7 深さ(mm) :31.7 底の形状 :平底 最高温度 :110℃ 最大混合速度(rpm):2000 サーモスタット C使用時のみ 24×cryoチューブ(1.5~2.0mL)アズワン品番61-0165-51
チューブホルダー 25/50mL Eppendorf(エッペンドルフ)チューブホルダー 25/50mLEppendorf(エッペンドルフ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ミックスメイト用アズワン品番63-8461-68
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :130×88 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1600 リッド:有 サーモトップ:有 ディープウェルプレート96/1000用 リッド付きアズワン品番63-8459-44
トランスファーラック 3880 000シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)トランスファーラック 3880 000シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
24本のチューブを同時にセットできますか?トランスファーラックを用いれば、最大24本のチューブを簡単かつ迅速にスマートブロックにセットできます。これによって、全てのサンプルの反応条件を揃えられます。高温になったブロックやチューブに触れてしまう危険性も抑えられます。0.5mL チューブ用と、1.5/2.0mL チューブ用がございます。スマートブロックの購入時に添付しており、単品でもご購入いただけます。最大24本のチューブを簡単に移せます。高温になったブロックやチューブに触れずに安全に扱えます。温度耐性:-96~121oC
仕様スマートブロック1.5/2.0mL用アズワン品番63-8462-50
チューブホルダー 5353 040シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)チューブホルダー 5353 040シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様2 0.1/0.2mL PCRチューブ、96 ウェル PCR プレート用製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は 2020 年 1 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。 ミックスメイト用アズワン品番63-8461-64
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :8.2 深さ(mm) :26.4 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×0.5mLチューブアズワン品番61-0165-43
チューブホルダー 5353 040シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)チューブホルダー 5353 040シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ミックスメイト用アズワン品番63-8461-65
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :130×88 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1600 リッド:有 サーモトップ:有 ディープウェルプレート96/500用 リッド付きアズワン品番63-8459-43
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
94,980税込104,478
1個
当日出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm):11.0 深さ(mm):34.7 底の形状:コニカル 最高温度:100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×1.5mLチューブアズワン品番61-0165-42
試験管ミキサー アズワン試験管ミキサーアズワン
27,900税込30,690
1個
欠品中
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01

試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります

試験管ミキサー用本体