「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ミニシェーカーIKA6日以内出荷
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥362,780~¥329,800~