かわいいパステルカラーのキッズピアノ!。かわいいパステルカラーのキッズピアノです。37鍵盤。音量は16段階調節可能。単三電池4本使用(USB給電も可能)。白鍵に貼ってまなべるドレミシール付!対象年齢:6歳以上。自動演奏(8曲):「きらきら星」や「カノン」など8曲を自動再生します。(楽曲一覧:きらきら星、フレール・ジャック、メリーさんのひつじ、ゆかいな牧場、ちょうちょ、エリーゼのために、トルコ行進曲、カノン)。なりきり演奏:楽曲を選択すると、伴奏が流れます。鍵盤を押すだけで、ピアニストになりきって楽曲の演奏ができます。楽曲は自動演奏の8曲と同じになります。打楽器・どうぶつの鳴き声(各4種):打楽器音、動物鳴き声各4種 に切り替えできます。鍵盤の音色(8種):ピアノ、ギター、トランペットなど8種の音色に変換できます。(音色一覧:ピアノ、木琴、オルガン、ギター、バイオリン、ハープ、トランペット、クラリネット)。リズムパターン16種:ロック、レゲエ、サンバなど16のリズムに変換できます。演奏を録音(~150音まで)&再生:鍵盤音、打楽器/動物の鳴き声を録音できます。
セット内容本体×1、USBケーブルA-DC×1、ドレミシール×1
材質HIPS
寸法(mm)425×155×45
1個
¥3,182
税込¥3,500
欠品中
音楽 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。