「用具種別」から絞り込む
卓球ラケット(1)
打球の威力と安定性を両立させた高性能中国式ペン、インナーフォース レイヤー ZLC-CS。「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様の中国式ペンラケットです。軽量でありながら弾みの高さとしなやかさを併せ持つZLカーボンが、ハイレベルなプレーをサポートします。ZLカーボンは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。裏面コルクなし、白木。中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)87
タイプ中国式ペン
刃厚(mm)5.7
構成インナーファイバー、5枚合板+ZLカーボン
長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32
振動9.5
反発度10.5
ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)
用具種別卓球ラケット
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
『球技』には他にこんなカテゴリがあります
球技 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。