体圧分散パッド類 :「次亜塩素酸 手指消毒」の検索結果
側臥位(30・45・60・90度や前傾側臥位など)の頭頸部を安楽に保つことを目的にした枕です。蒸れにくいパイプビーズがベッド面と頸部の隙間を埋め、頬から後頭部にかけて保持し圧力を分散します。天地を返して2段階の高さ調整と、ビーズを移動させて自在に高さ調整が可能です。
仕様滅菌・消毒方法:オートクレーブ可(120℃)、熱水消毒可(80度・10分)、次亜塩素酸消毒可
材質側地/綿100%、詰め物/パイプビーズ(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×380×150
アズワン品番7-8476-01
洗濯方法洗濯可(弱流)/脱水可/乾燥可(40℃・ネット使用(低速回転))
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
『手術室用品』には他にこんなカテゴリがあります
手術室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。