32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35 接続口径(Φmm)20 吐水口径(Φmm)13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに 材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み 幅(mm)87 奥行(mm)89 配管接続方向下出し
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35 接続口径(Φmm)20 吐水口径(Φmm)13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接続ねじRp1/2 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)PVC
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 ベージュメタル 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下 吐水口径(Φmm)13
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カクダイ不凍水栓柱
水栓を取付けた状態で360°回転できます。水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止。吸気機構付き。内部一式を抜き出して保守、点検ができます
材質(表面・金具・給水管)アルミニウム・青銅・ステンレス
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-A
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 使用流体水道水(30℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。 材質本体:CAC902、立上り管:SUS304 口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30 使用流体水道水(60℃以下) 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35 接続口径(Φmm)20 吐水口径(Φmm)13
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。 360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。 蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。 不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
付属品専用蛇口 材質塗装仕上コンクリート製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×531×695
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプルで使いやすいワンレバー操作の水栓柱/湯水混合…ペット洗いに最適です。
JIS規格日本工業規格品
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイ水栓柱
表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱
ステンカラー 材質(表面)アルミニウム 材質(金具)黄銅 保護材PS 材質(給水管)HI仕様
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×555×695 材質塗装仕上コンクリート製 付属品専用蛇口
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート 材質再生PP
1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 材質SUS304 質量(kg)0.2 サイズ□60
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。 質量(kg)0.7 適合サイズ(Φmm)34 主要材質SUS304
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷

用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。 セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート 材質再生PP 質量(kg)0.8 容量(L)排水:9.1
1セット
3,598 税込3,958
10日以内出荷

用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 質量(kg)0.08 適合サイズ(Φmm)34 主要材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 質量(kg)0.08 適合サイズ(Φmm)34 主要材質SUS304
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷

材質(表面)ABS 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(表面) 保護材PE 材質(金具)黄銅 材質(給水管)HI仕様
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水栓柱・パン』には他にこんなカテゴリがあります