水栓柱・立水栓 :「外水栓」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続ねじRp1/2 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)PVC
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓柱 モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC 幅(mm)74 奥行(mm)74 配管接続方向下出し
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓柱 ミカゲ モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(表面) 保護材PE 材質(金具)黄銅 材質(給水管)HI仕様
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(表面)アルミニウム 材質(金具)黄銅 保護材PE 材質(給水管)HI仕様
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

カクダイ水栓柱
表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱
ステンカラー 材質(表面)アルミニウム 材質(金具)黄銅 保護材PS 材質(給水管)HI仕様
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
材質青銅製
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

『水栓柱・パン』には他にこんなカテゴリがあります