絞り込み
ブランド
- 三商
- Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
- TOHO(トーホー)(4)
- Accuris Instruments(4)
- Whatman(ワットマン)(3)
- ND精工(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- サーモ(Thermo Fisher)(2)
- PIKE Technologies(2)
- DIAM(2)
- アズワン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- APEL(1)
- ケニス(1)
- ミトリカ(MITORIKA)(1)
- ハヤシレピック(1)
- Blue-Ray Biotech(1)

セル用ステンレスラック
三商¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
マークチューブ
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(15個)ほか6日以内出荷たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)材質リンデンマンガラス
マークチューブ
三商¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)ほか6日以内出荷たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。材質ソーダガラス