絞り込み
ブランド
- 三商
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(110)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(81)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
特価

標準比重計 小型 19本組
三商¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002最小目盛0.002
プラスチックキュベット
三商¥3,898~税込¥4,288~1セット(100個)当日出荷スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。光路長(mm)10高さ外寸(mm)45長さ外寸(mm)12幅外寸(mm)12
酒精計
三商¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.目盛範囲(%)0~100
石油密度計 Ⅰ型-A
三商¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から6日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
ガス噴射管
三商¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)種別円筒型フィルター枝管長さ(mm)Φ8×250
酒精計 10本組
三商¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から10日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
石油密度計 Ⅱ型
三商¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
セル用ステンレスラック
三商¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
三商印 キャノンフェンスケ粘度計
三商¥57,980税込¥63,7781個31日以内出荷JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
三商印 キャノンフェンスケ粘度計
三商¥46,980税込¥51,6781個31日以内出荷JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
PTFEバブラー 丸形
三商¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。種別丸形耐熱温度(℃)100
マークチューブ
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(15個)ほか6日以内出荷たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)材質リンデンマンガラス
マークチューブ
三商¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)ほか6日以内出荷たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。材質ソーダガラス
エレクトロポレーション用
三商¥29,980税込¥32,9781セット(50個)6日以内出荷高いトランスフェクション能力が実証されたキュベット。ギャップのサイズごとにキャップの色が異なり、識別が簡単。キャップは書き込みやすいフロスティ加工。コンタミネーションから守る個包装の上、個別にスポイトが付いています。ほとんどのエレクトロポレーション機器でお使いいただけます。