2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固体・液体だけでなく粉体測定(置換式)が可能です。水に浮くものやペレットも容易に測定できます。独自の粉体測定モードにより、粉体の簡易比重測定ができます。測定値を更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
仕様セット内容(mL):50ガラスビーカー×2個、基準ガラスサンプル×2個、吊り下げフック×2個、ハンガー×1、ビーカー台×1個 アズワン品番2-2030-11
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター 質量(kg)7 サイズ260×360×325 種類(測定)固体比重・液体比重測定 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C、USB 比重最小表示(g/cm3)0.0001 アズワン品番1-8709-05 秤量(g)0.0001~220
1個
487,000 税込535,700
6日以内出荷

『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります