実験研究用比重計 :「比重測定」の検索結果
関連キーワード
アルキメデスの原理を採用した測定法で、測定物を吊るすだけの簡単操作です。
風防は180°開閉ポジションを変えられる自在円筒型のため、作業効率が上がります。
比重測定だけでなく、分析用電子天秤としての使用も可能です。
比重、体積以外に体積変化率も測定可能です。
サイズ260×385×770mm
種類(測定)体積測定、体積変化率測定、固体比重測定、液体比重測定
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)
電源AC100V(ACアダプター付属)
最小表示(比重)0.0001、0.0001g、(体積)0.0001cm3
機能風袋引き(0~秤量)、スパン調整(内蔵校正分銅による全自動スパン調整)
比重測定範囲0.2~20
温度設定範囲(℃)10~40、80%RH以下(ただし結露のないこと)
アズワン品番4-5112-01
容器寸法(Φ×mm)75×110
秤量(g)220
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。