実験研究用比重計 :「比重計 アズワン」の検索結果
「目盛範囲」から絞り込む
0.820~0.880(5)
0.880~0.940(4)
0.940~1.000(4)
1.000~1.060(4)
1.060~1.120(4)
1.120~1.180(4)
1.180~1.240(4)
1.240~1.300(4)
1.300~1.360(4)
1.360~1.420(4)
目盛範囲をもっと見る
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
血液の比重計測に使用します。
目盛0.005
全長(mm)90
比重1.000~1.020 1/2
アズワン品番63-1460-87
1本
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001
全長(mm)300
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002
全長(mm)160
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001
全長(mm)160
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 1℃
全長(mm)300
比重15~40(赤液0~40℃)
アズワン品番63-1461-25
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。