絞り込み
容量(mL)
- 50
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 10(8)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(8)
- 100(11)
- 500(1)
- 750(1)
ブランド
- 三商(4)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ISOLAB(2)
- TQC Sheen(2)
- BRAND(1)
- TP技研(1)
「容量(mL)」から絞り込む
4.5(1)
5(2)
10(8)
15(1)
20(2)
25(8)
50
100(11)
500(1)
750(1)

比重カップ TP-401シリーズ
TP技研¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から12日以内出荷本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ
TQC Sheen¥70,199税込¥77,2191本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ
TQC Sheen¥82,980税込¥91,2781本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
比重びん(ピクノメーター) ワードン形
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。高さ(mm)106球径(Φmm)44呼び容量(mL)50全質量(g)35以下
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計