実験研究用密度計 :「密度測定器」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s
サイズ245×103×126mm
質量(g)660
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
保護等級IPX4
インターフェースBluetooth、RFID
データメモリ1000回以上
表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度
アズワン品番1-5651-21
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。