絞り込み
目盛範囲(g/cm3)
- 0.600~0.650(2)
- 0.650~0.700(2)
- 0.700~0.750(2)
- 0.750~0.800(2)
- 0.800~0.850(2)
- 0.850~0.900(2)
- 0.900~0.950(2)
- 0.950~1.000(2)
- 0.995~1.050(1)
- 1.000~1.050(2)
- 1.050~1.100(2)
ブランド
- 東亜計器
- 安藤計器製工所(6)
- 三商(5)
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アントンパール・ジャパン(1)

土壌用密度計 ボイコース
東亜計器(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から30日以内出荷JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
標準石油密度計 Ⅱ型
東亜計器¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L180目量0.001
土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ
東亜計器¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ
東亜計器¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷から19日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ
東亜計器¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から19日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅰ型ーA
東亜計器¥5,998~税込¥6,598~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L320目量0.0005