絞り込み
目盛範囲
- 0~10(4)
- 0.700~0.760(4)
- 0.700~0.850(4)
- 0.760~0.820(4)
- 0.820~0.880(4)
- 0.850~1.000(4)
- 0.880~0.940(4)
- 0.940~1.000(4)
- 1.000~1.060(4)
- 1.000~1.200(4)
- 1.060~1.120(4)
- 1.120~1.180(4)
- 1.180~1.240(4)
- 1.200~1.400(4)
- 1.240~1.300(4)
- 1.300~1.360(4)
- 1.360~1.420(4)
- 1.400~1.600(4)
- 1.420~1.480(4)
- 1.480~1.540(4)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
- 東亜計器
- 安藤計器製工所(40)
- 三商(39)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- アズワン(20)
- 日本計量器工業(12)
- アルファーミラージュ(9)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 京都電子工業(2)
- ISOLAB(2)
- TQC Sheen(2)
- 島津製作所(1)
- BRAND(1)
- 愛知時計電機(1)
- climbing(クライミング)(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
- アントンパール・ジャパン(1)
- KEM(1)
- ブランドをもっと見る

重液用比重計 0~72度 250mm
東亜計器(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲1.000~2.0001目盛1度ボーメ度範囲0~72度
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
10度間ボーメ度計 小型
東亜計器¥3,298~税込¥3,628~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
酒精計3本組用 単品
東亜計器¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から14日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L180目量1vol%
標準比重計19本組用 単品 小型
東亜計器¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
軽液用比重計 72~10度 250mm
東亜計器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲0.700~1.0001目盛1度ボーメ度範囲72~10度
酒精計0-100
東亜計器¥5,498~税込¥6,048~1本ほか当日出荷から6日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
酒精計120P
東亜計器¥9,998~税込¥10,998~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
土壌用密度計 ボイコース
東亜計器(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から30日以内出荷JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
10度間ボーメ度計 大型
東亜計器¥3,298~税込¥3,628~1本ほか3日以内出荷から30日以内出荷高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
標準石油密度計 Ⅱ型
東亜計器¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L180目量0.001
日本酒度計 ツバ付き F-1309シリーズ
東亜計器¥35,499税込¥39,0491本5日以内出荷清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。仕様温度範囲(℃):-30~+25●目量(℃):1●全長(mm):L200アズワン品番65-8986-18校正証明書一般校正
酒精計120P メーカー校正証明書付
東亜計器¥32,799~税込¥36,079~1本5日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。校正証明書一般校正
酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ
東亜計器¥24,599~税込¥27,059~1本11日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒精計10本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ
東亜計器¥27,199~税込¥29,919~1本5日以内出荷から11日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒母計ボーメ メーカー校正証明書付
東亜計器¥27,999税込¥30,7991本5日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書一般校正
10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ
東亜計器¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ
東亜計器¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。全長L(mm)300目量0.1℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 小型 JCシリーズ
東亜計器¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 大型 JCシリーズ
東亜計器¥23,399~税込¥25,739~1本5日以内出荷一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ
東亜計器¥21,899~税込¥24,089~1本5日以内出荷一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 大型 JCシリーズ
東亜計器¥23,799~税込¥26,179~1本5日以内出荷から31日以内出荷一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ
東亜計器¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ
東亜計器¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷から19日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ
東亜計器¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から19日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ無し
東亜計器¥12,980~税込¥14,278~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。全長(mm)L230目量1
日本酒度計 ツバ付き
東亜計器¥13,980~税込¥15,378~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25