実験研究用密度計 :「計器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
検査成績書付き。
土壌の密度計測に使用します。
校正証明書付き
密度(g/cm3)0.997~1.050
全長(mm)300
アズワン品番63-1457-97
1本
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1
標準温度は15℃です。
水平面視定です。
計量法による検定に合格したものです。
(JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書一般校正
全長(mm)335
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。
水平面視定です。
計量法による検定に合格したものです。
(JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
最小目盛(g/cm3)0.0005
全長(mm)335
1本
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1
標準温度は15℃です。
水平面視定です。
計量法による検定に合格したものです。
(JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書JCSS校正
全長(mm)335
液体用浮ひょう型の精密密度計です。
あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。
標準温度は20℃です。
水平面視定。
目盛0.0002g/cm3
全長(mm)360
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。