ポータブル密度比重計
KEM¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本8日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
電子比重計 EDMシリーズ
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1個当日出荷シンプルなお求めやすい価格の比重計!質量(kg)3.5サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm測定方法水中置換(懸架)方法
高精度電子比重計
アルファーミラージュ¥217,000税込¥238,7001個当日出荷付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
高精度電子比重計
アルファーミラージュ¥229,800税込¥252,7801個61日以内出荷最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。 比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター仕様水中置換(懸架)方法質量(kg)4.2サイズ240×260×240mm種類(測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定電源AC100~240V 50/60HzインターフェースRS-232C比重最小表示(g/cm3)0.01アズワン品番1-8709-04秤量(g)0.02~3000
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)300目盛0.002校正証明書一般校正
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付
安藤計器製工所¥23,980税込¥26,3781本11日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
電子天びん精密比重計
島津製作所¥279,800~税込¥307,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。寸法(mm)約220×430×340質量(kg)約7電源ACアダプタ100V 12VA(付属)測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)コード長さ(m)1.8m、形状2P最小表示(mg)0.1(天びん部)機能Windows直結機能・RS232Cポート付き比重最小表示(g/cm3)0.0001皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
高精度電子比重計 SID-220W専用液体比重測定セット
アルファーミラージュ¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷比重計SID-220Wを使用して液体比重を測定する為のキットとなります。アズワン品番1-8709-37
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機¥589,800~税込¥648,780~1個21日以内出荷から31日以内出荷電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体水流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥18,880~税込¥20,768~1本8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)160目盛0.005校正証明書一般校正
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本8日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)160目盛0.005校正証明書JCSS校正
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)300目盛0.002校正証明書JCSS校正
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付
安藤計器製工所¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥24,980~税込¥27,478~1本11日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002校正証明書JCSS校正
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥17,980~税込¥19,778~1本8日以内出荷から61日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002校正証明書一般校正
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付
安藤計器製工所¥29,980税込¥32,9781本15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥20,980~税込¥23,078~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001校正証明書一般校正
19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥27,980~税込¥30,778~1本11日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001校正証明書JCSS校正
ポータブル密度比重計
京都電子工業¥239,800税込¥263,7801セット20日以内出荷サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら