8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子比重計 アルファーミラージュ

    電子比重計

    アルファーミラージュ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
    種類電子比重計
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    測定方法水中置換(懸架)方法
  • ポータブル密度比重計 京都電子工業

    ポータブル密度比重計

    京都電子工業
    219,800税込241,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
    測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    217,000税込238,700
    1個
    当日出荷
    仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
  • ポータブル密度比重計 KEM

    ポータブル密度比重計

    KEM
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
    用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
  • ミラージュ 液体測定セット 三商

    ミラージュ 液体測定セット

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • 電子天びん精密比重計 島津製作所

    電子天びん精密比重計

    島津製作所
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
    寸法(mm)約220×430×340質量(kg)約7電源ACアダプタ100V 12VA(付属)測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)コード長さ(m)1.8m、形状2P最小表示(mg)0.1(天びん部)機能Windows直結機能・RS232Cポート付き比重最小表示(g/cm3)0.0001皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
  • ミラージュ インターフェイス 三商

    ミラージュ インターフェイス

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

電子比重計特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用電子比重計