ガス検知管 :「ガス検知管」の検索結果
関連キーワード
「使用検知管名」から絞り込む
1,1,1-トリクロロエタン(1)
1,2-ジクロロエタン(1)
アクリロニトリル(2)
アセトン(2)
イソプロピルアルコール(2)
テトラクロロエチレン(2)
トリクロロエチレン(2)
トルエン(2)
フッ化水素(2)
ホルムアルデヒド(2)
使用検知管名をもっと見る
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。
イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用
トラスコ品番245-1967
幅(mm)147
高さ(mm)19
質量(g)70
奥行(mm)54
測定対象気体塩化ビニル
有効期間2年(冷蔵庫保管)
測定範囲(ppm)0.25~54
1箱(5本)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。
仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2~0.4L/min:±13.2%SP 0.4~1L/min:±7.0%SP 1~10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2~10L/min●温度設定精度:±0.15℃
寸法(mm)250×315×340
質量(kg)約14
電源AC100V50/60Hz160W
温度設定(室温+5℃)~50℃
1台(1台)
¥1,249,800
税込¥1,374,780
21日以内出荷
サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10回
保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
低濃度測定の際に使用すると良いです。
土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。
反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用
トラスコ品番245-1939
質量(g)70
測定対象気体メチルイソチオシアネート
対象ガスメチルイソチオシアネート
有効期間2年
測定範囲(ppm)0.07~25
1箱(5本)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス採集袋/びん
- ガス検知管
- 圧力調整器
- ガス採取器
- ガス検知器/ガスモニター
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。