絞り込み
使用検知管名
- アクリロニトリル(6)
- アセトン(5)
- アンモニア(8)
- エチレン(5)
- エチレンオキシド(5)
- シアン化水素(5)
- テトラクロロエチレン(4)
- トリクロロエチレン(6)
- トルエン(6)
- ホルムアルデヒド(8)
- メチルエチルケトン(4)
- リン化水素(6)
- 一酸化炭素(12)
- 二酸化炭素(10)
- 二酸化硫黄(7)
- 二酸化窒素(4)
- 水蒸気(4)
- 硫化水素(12)
- 窒素酸化物(5)
- 臭化メチル(4)
- 使用検知管名をもっと見る
「使用検知管名」から絞り込む
アクリロニトリル(6)
アンモニア(8)
トリクロロエチレン(6)
トルエン(6)
ホルムアルデヒド(8)
リン化水素(6)
一酸化炭素(12)
二酸化炭素(10)
二酸化硫黄(7)
硫化水素(12)
使用検知管名をもっと見る

北川式検知管 水中 トリクロロエチレン
光明理化¥3,998税込¥4,3981箱(10回分)22日以内出荷簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けているトリクロロエチレンの濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用されるトリクロロエチレンの排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。測定範囲(mg/L)0.02~0.3有効期限(年)1測定回数10(回分/箱)測定対象トリクロロエチレン
ポケッタブルH2Sモニタ
光明理化¥79,980税込¥87,9781個22日以内出荷下水道、し尿処理、パルプ工場、清掃工場など、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や火山、温泉場で発生する硫化水素を検知し、警報発信して危険を知らせます。作業員が装着しても邪魔にならない大きさで、大きな騒音の作業現場でも十分に聞こえる大きな警報音を発生します。本体には照明付きの大きな表示部で測定値を確認できます。1日8時間で3か月使用が可能です。吸引部を下向きに設計しており、埃や雨水が侵入しにいくです。用途火山ガス、し尿処理、腐泥、下水道、バルブ工場、清掃工場及び有機物の腐敗により発生する硫化水素濃度の個人モニターとして、作業者を硫化水素中毒から守ります。付属品本体用ケース(クリップ付)質量(g)約100(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2本付属最小表示0.1ppm測定方式拡散式表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×54×23(センサー部除く)連続使用時間(時間)600応答時間90%応答25秒以内ガス採気方式拡散式センサー型式KHS-5P測定原理定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素(H2S)指示精度±1.5ppm(0~30.0)、±3.0ppm(30.1以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動測定範囲(ppm)0.0~50.0主な機能表示照明、バッテリ残量表示警報設定値AL1(10)、AL2(30)(変更可)(ppm)警報精度(二段警報)10ppm(Low)、 30ppm(High)
北川式検知管 含リンアミノ酸系農薬(鑑識用)
光明理化¥4,998税込¥5,4981箱(10回分)22日以内出荷試料液中に検知管の一端を浸し毛細管現象を利用して測定するタイプ。検知管の薬剤が含リンアミノ酸系農薬(グルホシネート、グリホサート)と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。用途鑑識用として試料液中の農薬の検知に使用します。有効期限(年)1測定方式浸漬法測定回数10(回分/箱)測定範囲(%)0.02/グルホシネート、0.02/グリホサート
マルチガス測定器
光明理化¥399,800税込¥439,7801個22日以内出荷酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
TPA・毒ガス用延長コード(接続アダプタ付)
光明理化¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷ポケッタブルガスモニターTPA-5000P、TPA-5200P、TPA-5300P用のTPA・毒ガス用延長コードです。仕様接続アダプター:付属
高感度北川式検知管シリーズ
光明理化¥6,598~税込¥7,258~1箱(10回分)22日以内出荷この高感度北川式ガス検知管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって対象化学物質の濃度を測定します。高感度検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。測定回数10(回分/箱)
MMP共通延長コード(接続アダプタ付)
光明理化¥39,980~税込¥43,978~1本22日以内出荷ポケッタブルH2S・O2モニタMMP-10P、MMP-12P用のMMP共通延長コード(接続アダプタ付)です。仕様接続アダプター:付属
コード接続アダプタ
光明理化¥4,498税込¥4,9481個22日以内出荷拡散式・装着形 酸素測定器OPA-6000E用センサー延長コードの接続アダプターです。遠隔測定を可能にします。本体質量(g)10
ポケッタブルCO・O2モニタ
光明理化¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素)質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素)ガス採気方式拡散式センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素)測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
北川式検知管 みそ中アルコール
光明理化¥3,998税込¥4,3981箱(10回分)22日以内出荷みそに含まれるアルコールの濃度を測定します。測定には専用機器が必要です。用途みその熟成管理測定範囲200~3000mg%測定方式真空法測定回数10(回分/箱)有効期限10か月
ポケッタブル可燃性ガスモニタ
光明理化¥149,800税込¥164,7801個22日以内出荷大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。用途大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。本機は携帯型で吸引式の測定器です。付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)測定範囲0~100%LEL質量(g)約550(電池含む)電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1%LEL表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)8応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)センサー型式FC-8P測定原理接触燃焼式使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)指示精度±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)警報精度±10(%LEL)使用圧力範囲(kPa)80~110
北川式検知管 溶剤中水分
光明理化¥3,998税込¥4,3981箱(10回分)22日以内出荷検知管の一端にゴム球(B-200型)を取付けて試料液を吸い上げて測定するタイプの検知管です。検知管の薬剤が溶剤中の水分と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。用途アルコール類、エステル類を除く溶剤中の水分測定用。測定範囲(mg/L)10~400有効期限(年)2測定方式吸引法測定回数10(回分/箱)
校正用ガス調整装置 パーミエーター
ガステック¥1,298,000税込¥1,427,8001台(1台)21日以内出荷パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2~0.4L/min:±13.2%SP 0.4~1L/min:±7.0%SP 1~10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2~10L/min●温度設定精度:±0.15℃質量(kg)約14寸法H(mm)340電源(V)100-240 AC 50/60Hz寸法D(mm)315寸法W(mm)250最大消費電力(W)160温度設定範囲(℃)(室温+5)~50
パッシブ・ドジチューブ
ガステック¥3,798税込¥4,1781箱(10本)6日以内出荷から10日以内出荷サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
バルブシャッター 高圧ガス容器の緊急本弁遮断装置 VS-200シリーズ
光明理化¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷高圧ガス漏れによる爆発やガス中毒事故の未然防止、地震時のガス漏れによる二次災害の防止に、空気圧と機械的エネルギーの組合せで作動し電源が不要、内部構造は金属製歯車機構のため耐久性に優れる、うず巻きバネを使用しているため本弁をいためない、ロツク、解除はセットレバーの上下操作のみ。
ガス検知管 245UM MITC
北川式/光明理化¥22,980税込¥25,2781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:メチルイソチオシアネート(MITC)●測定範囲:10~1500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名245UM MITC測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-44校正証明書一般校正
ガス検知管 245UH MITC
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:メチルイソチオシアネート(MITC)●測定範囲:200~10000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名245UH MITC測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-42校正証明書一般校正
ガス検知管 168SE 1,3-ブタジエン
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:1,3-ブタジエン●測定範囲:0.1~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名168SE 1,3-ブタジエン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-40校正証明書一般校正
ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレン
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式7日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:1,2-ジクロロエチレン●測定範囲:4.2~840ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名145SA 12-ジクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-38保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 121SG リン化水素
北川式/光明理化¥24,980税込¥27,4781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:ホスフィン●測定範囲:5~150ppm●測定ガス名2:リン化水素●測定範囲:5~150ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121SG リン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-34校正証明書一般校正
ガス検知管 121SS リン化水素
北川式/光明理化¥24,980税込¥27,4781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:ホスフィン●測定範囲:200~6000ppm●測定ガス名2:リン化水素●測定範囲:200~6000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121SS リン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-32校正証明書一般校正
ガス検知管 120ST 硫化水素
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:10~520ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名120ST 硫化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-30校正証明書一般校正
ガス検知管 176UH ヨウ化メチル
北川式/光明理化¥24,980税込¥27,4781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:ヨウ化メチル●測定範囲:500~15000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名176UH ヨウ化メチル測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-28校正証明書一般校正
ガス検知管 118SB 芳香族炭化水素と共存するベンゼン
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:ベンゼン●測定範囲:5~300ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名118SB 芳香族炭化水素と共存するベンゼン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-26校正証明書一般校正
ガス検知管 135SM テトラクロロエチレン
北川式/光明理化¥24,980税込¥27,4781式7日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:テトラクロロエチレン●測定範囲:50~1250ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名135SM テトラクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-24保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 157SD 臭化メチル
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:臭化メチル●測定範囲:0.1~22ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名157SD 臭化メチル測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-22校正証明書一般校正
ガス検知管 157SC 臭化メチル
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式7日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:クロロギ酸エチル●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名2:臭化メチル●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名3:1,1,2,2-テトラブロモエタン●測定範囲:0.5~4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名157SC 臭化メチル測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-20保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 112ST シアン化水素
北川式/光明理化¥29,980税込¥32,9781式7日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:シアン化水素●測定範囲:20~2500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名112ST シアン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-18保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 108SC エチレン
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:エチレン●測定範囲:1~200ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名108SC エチレン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-16校正証明書一般校正
ガス検知管 105SE アンモニア
北川式/光明理化¥21,980税込¥24,1781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:1~200ppm●測定ガス名2:トリメチルアミン●測定範囲:0.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SE アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-14校正証明書一般校正
ガス検知管 103SG 二酸化炭素中二酸化硫黄
北川式/光明理化¥22,980税込¥25,2781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:亜硫酸ガス●測定範囲:0.1~25ppm●測定ガス名2:二酸化硫黄●測定範囲:0.1~25ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名103SG 二酸化炭素中二酸化硫黄測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-12校正証明書一般校正
ガス検知管 121SH リン化水素
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:ホスフィン●測定範囲:100~3200ppm●測定ガス名2:リン化水素●測定範囲:100~3200ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121SH リン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-10校正証明書一般校正
ガス検知管 134SG トリクロロエチレン
北川式/光明理化¥22,980税込¥25,2781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:トリクロロエチレン●測定範囲:0.05~2.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名134SG トリクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-08校正証明書一般校正
ガス検知管 135SG テトラクロロエチレン
北川式/光明理化¥24,980税込¥27,4781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:テトラクロロエチレン●測定範囲:0.1~2.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名135SG テトラクロロエチレン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-06校正証明書一般校正
ガス検知管 158SB スチレン
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:スチレン●測定範囲:1~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名158SB スチレン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-04校正証明書一般校正
ガス検知管 112SC シアン化水素
北川式/光明理化¥21,980税込¥24,1781式14日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:シアン化水素●測定範囲:0.3~8ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名112SC シアン化水素測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-02保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 122SL エチレンオキシド
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:エチレンオキシド●測定範囲:50~2600ppm●測定ガス名2:酸化エチレン●測定範囲:50~2600ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名122SL エチレンオキシド測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-99校正証明書一般校正
ガス検知管 122SM エチレンオキシド
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:エチレンオキシド●測定範囲:5~100ppm●測定ガス名2:酸化エチレン●測定範囲:5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名122SM エチレンオキシド測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-97校正証明書一般校正